{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMG 120408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | CA315 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | K | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | KG | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 350 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251254 CA315 | |
EAN / GTIN | 4960664799343 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 CA315
a petición
En stock
208 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
9,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | con revestimiento | TiCN | TiCN |
Material de corte | MD | MD | MD |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Clase | CA315 | HB7210-1 | HB7210-1 |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,3 mm/rev. - 0,7 mm/rev. | 0,3 mm/rev. - 0,7 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |