Plaquita de corte de torneado SNMA 120408, para mecanizado medio, Clase: HB7210-1

Número de artículo: 251225 HB7210-1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,72 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,93 € / Unidad
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7210-1
Material de corte MD
Aplicación principal K
Condición de corte ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm
Avance f 0,3 mm/rev. - 0,7 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
Recubrimiento TiCN
Número de cambios/cortes 8
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 251225 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059057
Número del fabricante 251225 HB7210-1
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo