{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Eco | |
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | PSSNR/L 1620X12 | |
Plaquita de corte adecuada | SN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 35 mm | |
Longitud total L | 85 mm | |
Calzo | 259031 46 | |
Palanca articulada | 259015 15 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 15 | |
Resorte | 259046 4 | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 251116 16/12 | |
EAN / GTIN | 4062406729004 | |
Número del fabricante | 251116 16/12 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |