Soporte de torneado de apriete 32/15 mm

Número de artículo: 251112 32/15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 32 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PSSNR/L 3232P15
Plaquita de corte adecuada SN.. 1506..
Anchura de función L4 40 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 170 mm
Calzo 259031 37
Palanca articulada 259015 12
Tornillo de palanca articulada 259018 11
Juego de resortes 259044 6
Juego de espigas elásticas 259047 4
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251112 32/15
EAN / GTIN 4045197656780
Número del fabricante 251112 32/15

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra