{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150612 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | IC8250 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | M3P | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 380 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | DNMG 150612-M3P IC8250 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250811 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075329889 | |
Número del fabricante | 5567489 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150612 IC8250
a petición
En stock
30 piezas en stock
14,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
274 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
368 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 |
Radio angular | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Clase | IC8250 | HB7020 | HB7020 |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,3 mm/rev. - 0,45 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |