{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150612 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | IC6025 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | M3M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,17 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | DNMG 150612-M3M IC6025 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250811 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305098 | |
Número del fabricante | 5510187 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DNMG 150612, Clase: IC6025
a petición
Reposición
0 piezas en stock
14,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
584 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
11,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
605 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150612 | DNMG 150612 | DNMG 150612 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Material de corte | HM | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Clase | IC6025 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Avance f | 0,17 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |