{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | SW05 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | Ti | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | MU | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,35 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250797 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629732 | |
Número del fabricante | TWH02518 |