{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | CA125P | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PMG | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 320 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250797 CA125P | |
EAN / GTIN | 4960664024339 |