{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150608 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HU7305 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | AM | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 400 m/min - 600 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250762 HU7305 | |
Número del fabricante | 250762 HU7305 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DNMG 150608 HU7305 |
a petición
Reposición
0 piezas en stock
desde
1
Unidades
15,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
13,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm |
Material de corte | MD | MD |
Rompevirutas | AM | AM1 |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,6 mm/rev. |
Aplicación principal | N | N |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |