DNMG 150608 HU7305-1

Número de artículo: 250762 HU7305-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,94 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,29 € / Unidad
a petición
En stock
87 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150608
Radio angular 0,8 mm
Clase HU7305-1
Material de corte MD
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AM1
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 400 m/min - 700 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250762 HU7305-1
EAN / GTIN 4062406749828
Número del fabricante 250762 HU7305-1

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra