DNMG 150604, Clase: HB7415-1

Número de artículo: 250658 HB7415-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,19 € / Unidad
a petición
En stock
510 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150604
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7415-1
Material de corte MD
Aplicación principal S
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250658 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749323
Número del fabricante 250658 HB7415-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra