{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 150604 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VS | |
Profundidad de corte ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 260 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250658 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820440 | |
Número del fabricante | 250658 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150604, Clase: HB7140-1
a petición
En stock
594 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
11,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
311 piezas en stock
9,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
622 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
12,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 | 4 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | MD | MD | MD |
Aplicación principal | M | M | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |