{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Eco | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | DDJNR/L 2020X11 | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1104.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 35 mm | |
Longitud total L | 95 mm | |
Calzo | 269007 1 | |
Tornillo para calzo | 259027 3 | |
Brida, tornillo, resorte | 259036 23 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250631 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122302 | |
Número del fabricante | 250631 20/11 |