{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A20Q PDUNR/L11 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1104.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 25 mm | |
Desplazamiento central L3 | 16 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 19 mm | |
Longitud total L | 180 mm | |
Palanca articulada | 259015 10 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 12 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 250626 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650580 | |
Número del fabricante | 250626 20/11 |