{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DNMG 110408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | HB7020 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250754 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699534 | |
Número del fabricante | 250754 HB7020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DNMG 110408, Clase: HB7020
a petición
En stock
1.014 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.041 piezas en stock
7,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 4 | 4 |
Código ISO plaquita de corte | DNMG 110408 | DNMG 150608 |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Material de corte | HM | MD |
Clase | HB7020 | HBT020 |
Rompevirutas | SM | PM |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |