{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | PDJNR/L 2525X11 | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1104.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 33 mm | |
Longitud total L | 104,5 mm | |
Calzo | 259031 12 | |
Palanca articulada | 259015 4 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 4 | |
Resorte | 259046 2 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250605 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650337 | |
Número del fabricante | 250605 25/11 |