{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Eco | |
Tamaño del mango | 20 mm | |
Tamaño de placa | 15 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | PDJNR/L 2020H15 | |
Plaquita de corte adecuada | DN.. 1506.. | |
Anchura de función L4 | 25 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 41 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Calzo | 259031 13 | |
Palanca articulada | 259015 5 | |
Tornillo de palanca articulada | 259018 5 | |
Resorte | 259046 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250604 20/15 | |
Número del fabricante | 250604 20/15 |