{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMM 160616 | |
Radio angular | 1,6 mm | |
Clase | CA025P | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | CVD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PX | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 11 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,9 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 70 m/min - 420 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250498 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863792 | |
Número del fabricante | TMH00139 |