CNMG 190608, Clase: CA125P

Número de artículo: 250382 CA125P
Nuevo producto
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,31 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,26 € / Unidad
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 190608
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA125P
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung ligeramente interrumpido
Spanbrecher PH
Profundidad de corte ap 1 mm - 10 mm
Vorschub f 0,28 mm/rev. - 0,88 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 140 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 250382 CA125P
EAN / GTIN 4960664013944
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra