{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 190608 | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | CA115P | |
Material de corte | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | continuo | |
Spanbrecher | PH | |
Profundidad de corte ap | 1 mm - 10 mm | |
Avance f | 0,28 mm/rev. - 0,88 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 170 m/min - 380 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250382 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664043002 | |
Fabricante | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |