CNMG 160608 CA510

Número de artículo: 250376 CA510
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,40 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,67 € / Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
69 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMG 160608
    Radio angular 0,8 mm
    Clase CA510
    Material de corte HM
    Aplicación principal P
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas PH
    Profundidad de corte ap 1 mm - 10 mm
    Avance f 0,28 mm/rev. - 0,88 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 450 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbastado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250376 CA510
    EAN / GTIN 4960664697175
    Número del fabricante TAA01061

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    continuo
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra