{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | HB7130-2 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VG | |
Profundidad de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250324 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4062406749927 | |
Número del fabricante | 250324 HB7130-2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
CNMG 120412, Clase: HB7130-2
a petición
En stock
944 piezas en stock
|
a petición
En stock
466 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
718 piezas en stock
desde
1
Unidades
8,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
182 piezas en stock
5,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
445 piezas en stock
desde
1
Unidades
17,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 | CNMG 120412 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Desbastado | Desbastado | Acabado | Acabado |
Clase | HB7130-2 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avance f | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. | 0,15 mm/rev. - 0,55 mm/rev. | 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev. |
Aplicación principal | M | M | M | M | M |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 240 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 60 m/min - 220 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |