• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CNMG 120412 HB7035-1

Número de artículo: 250324 HB7035-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,68 € / Unidad
a petición
En stock
330 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120412
Radio angular 1,2 mm
Clase HB7035-1
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SG
Profundidad de corte ap 1,5 mm - 8 mm
Avance f 0,25 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 260 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250324 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873903

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra