{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120412 | |
Radio angular | 1,2 mm | |
Clase | IC6025 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | M3M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,17 mm/rev. - 0,5 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | CNMG 120412-M3M IC6025 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250272 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075305777 | |
Número del fabricante | 5560527 |