CNMG 120412 IC6015

Número de artículo: 250272 IC6015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
58 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120412
Radio angular 1,2 mm
Clase IC6015
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas M3M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avance f 0,17 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 140 m/min - 300 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress CNMG 120412-M3M IC6015
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250272 IC6015
EAN / GTIN 7291075305784
Número del fabricante 5560532

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra