CNMG 120408 SW05

Número de artículo: 250212 SW05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase SW05
Material de corte HM
Aplicación principal Ti
Condición de corte continuo
Rompevirutas MU
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250212 SW05
EAN / GTIN 4960664629589
Número del fabricante TWH00927

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra