CNMG 120408, Clase: PR015S

Número de artículo: 250212 PR015S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120408
Radio angular 0,8 mm
Clase PR015S
Material de corte MD
Recubrimiento Megacoat Hard
Aplicación principal S
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MU
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,18 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 25 m/min - 70 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250212 PR015S
EAN / GTIN 4960664837168
Número del fabricante TLJ00927

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra