CNMG 120404, Clase: HB730-1

Número de artículo: 250156 HB730-1
Descuento
9,04 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,56 € 9,04 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,30 € 7,54 € / Unidad
a petición
En stock
180 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120404
Radio angular 0,8 mm
Clase HB730-1
Material de corte MD
Recubrimiento Nano-PVD
Aplicación principal UNI
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas XUM
Tolerancia MF
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 6 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,6 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 35 m/min - 230 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Desbastado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250156 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239459
Número del fabricante 250156 HB730-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra