CNMG 120404 HB7210-1

Número de artículo: 250156 HB7210-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,21 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,68 € / Unidad
a petición
En stock
404 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CNMG 120404
    Radio angular 0,4 mm
    Clase HB7210-1
    Material de corte MD
    Recubrimiento TiCN
    Aplicación principal K
    Condición de corte ligeramente interrumpido
    Rompevirutas GM
    Tolerancia M
    Profundidad de corte ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Avance f 0,3 mm/rev. - 0,7 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 450 m/min
    Número de cambios/cortes 4
    Asignación fino/desbaste Desbastado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 250156 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058883
    Número del fabricante 250156 HB7210-1

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra