{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CA510 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | PQ | |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,13 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 180 m/min - 590 m/min | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 250102 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664696826 | |
Número del fabricante | TAA00893 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Clase: CA510
a petición
En stock
72 piezas en stock
9,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
785 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
7,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO plaquita de corte | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado |
Material de corte | MD | HM |
Profundidad de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Clase | CA510 | HB7010-1 |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |