CNMG 120404, Clase: CA125P

Número de artículo: 250102 CA125P
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,17 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,31 € / Unidad
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CNMG 120404
Radio angular 0,4 mm
Clase CA125P
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas PQ
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Avance f 0,13 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 320 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250102 CA125P
EAN / GTIN 4960664016938

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Uni
 
continuo
 
seco