Carro plegable

Número de artículo: 2501-K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro plegable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2501-K
EAN / GTIN 4017976780016
Número del fabricante 2501-K

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Carro plegable de tubo y perfil de acero, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Área de carga del panel derivado de madera, superficie de haya. La barra de empuje se pliega sobre la plataforma. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE (que no dejan huella), bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Altura del área de carga (mm): 270
Longitud total (mm): 1125
Ancho total (mm): 609
Altura total (mm): 1099
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra