Costo por superficie impermeable

Número de artículo: 1401
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1401
EAN / GTIN 4017976514017
Número del fabricante 1401
Número L L90080 1177

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Con una placa de serigrafía antideslizante realizado en contrachapado impermeable.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Material de la superficie de carga: plancha de serigrafía
Nota: Recargo - ninguna compra única

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra