• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HFFA 38R-2 Lamas Reforzadas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2500746
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500746
EAN / GTIN 7291075328707
Número del fabricante 2500746
Número L L23920 1444

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 102 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 46 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 38 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Ancho funcional (WF) 9.5 mm
  • Longitud total (OAL) 102 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos