HGHR 25.4-16-3T6 Portaherramientas Integrales para Ranurado Frontal y Torneado

Número de artículo: 2500699
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500699
EAN / GTIN 7291075114249
Número del fabricante 2500699
Número L L23920 1278

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.236″ ,Ancho de corte (CW) 0.118″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.126″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.118″ ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 0.98″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 0.63″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.236″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.118″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.126″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Ancho funcional (WF): 1″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Longitud total (OAL): 5″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra