IM50 HFIR-MC Herramientas para Ranurado Interior y Torneado con Cono ISO 26622-1(*)

Número de artículo: 2500500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500500
EAN / GTIN 7291075098259
Número del fabricante 2500500
Número L L24230 29

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 5.3 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 112 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 11.3 mm
  • Longitud total (OAL) 112 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra