Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm

Número de artículo: 250025 25/16
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCSNR/L 2525M16
Plaquita de corte adecuada CN.. 1606..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 33 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 35
Palanca articulada 259015 12
Tornillo de palanca articulada 259018 11
Juego de resortes 259044 6
Juego de espigas elásticas 259047 4
Ángulo de ajuste κ 45 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250025 25/16
EAN / GTIN 4045197772190
Número del fabricante 250025 25/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com