{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Código ISO Soporte | PCLNL 2525M16; PCSNL 2525M16 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1606.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 33 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Pieza de repuesto | 259981 6 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 255111 25 | |
EAN / GTIN | 4045197941909 | |
Número del fabricante | 255111 25 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |