HFHL 25.4-100-4T25 Portaherramientas Integral para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2500210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIFACE
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2500210
EAN / GTIN 7291075092004
Número del fabricante 2500210
Número L L23920 215

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.98″ ,Ancho de corte (CW) 0.157″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 5.51″
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 3.94″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.98″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte (CW): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 1.02″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.73″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Productos adecuados

De la misma serie "HELIFACE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra