{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Eco | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | DCLNR/L 2525H12 | |
Plaquita de corte adecuada | CN.. 1204.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Calzo | 259031 49 | |
Tornillo para calzo | 259027 8 | |
Brida, tornillo, junta tórica | 259036 22 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 250003 25/12 | |
EAN / GTIN | 4067263121169 | |
Número del fabricante | 250003 25/12 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |