Carro de taller con paneles de trabajo

Número de artículo: 2437
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Estanterías rodantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2437
    EAN / GTIN 4017976024370
    Número del fabricante 2437
    Número L L90080 246

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Estructura de tubo de acero perfilado/tubular, con recubrimiento de polvo RAL 5007. Tablero de trabajo en madera contrachapada de haya, 22 mm de grosor. Con un borde de 3 lados de 80 mm de altura. Un estante intermedio y un armario de cajones con cerradura. 3 cajones de 120 mm de altura y 1 cajón de 180 mm de altura. Guía extraíble y bloqueo de extracción, 4/5 extracciones. Dimensiones del armario: (Anch. x Prof. x Alt.: 500 x 600 x 600 mm). Recubrimiento en polvo, cuerpo gris claro RAL 7035, frente azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma).

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 400
    Longitud de la superficie útil (mm): 1120
    Ancho de la superficie útil (mm): 650
    Alturas de los pisos (mm): 226, 537, 850
    Longitud total (mm): 1220
    Ancho total (mm): 650
    Altura total (mm): 930
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra