Ancho de mordaza del tornillo 125 mm

Número de artículo: 2145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 2145
EAN / GTIN 4017976021454
Número del fabricante 2145

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Acero soldado.

Característica:

Color: azul
Nota: Ancho de mandíbula 125 mm

Ventaja:

Ofrece una coordinación óptima del rendimiento de sujeción y el resultado superficial que se desea lograr.
Especialmente indicado para lugares de difícil acceso
Gracias a la unión cerámica con fino corindón rosa, es ideal para aceros no aleados.

Aplicación:

Para trabajos exigentes en diferentes calidades de acero, como desbarbado, biselado y rotura de cantos.

Material:

robó

Recomendación:

Tamaño de grano 24-46 para desbaste
Tamaño de grano 60 - 90 para amolado fino
Tenga en cuenta los diferentes grados de dureza según la especificación: • O: para alta agresividad • P: aplicable universalmente
Observe una velocidad de trabajo de máx.50 m / s