{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 8 mm | |
Ancho de tronzado w | 2 mm | |
Longitud útil | 40 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ del mango d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 2,5 mm | |
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/8, 16/8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240174 8/2 | |
EAN / GTIN | 4047109072527 | |
Número del fabricante | H52 82400.2082 |