Barra de mandrinar tronzadora KOMET® UniTurn®, hacia la derecha 8/1 mm

Número de artículo: 240174 8/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin / ancho de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 8 mm
    Ancho de tronzado w 1 mm
    Longitud útil 40 mm
    Refrigeración interior
    ⌀ del mango d 8 mm
    f 3,75 mm
    a 7,7 mm
    Profundidad de tronzado máxima pmáx. 2,5 mm
    Soporte de apriete adecuado n.° 240100 12/8, 16/8
    Avance f en acero < 500 N/mm 2 0,02 mm/rev.
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 240174 8/1
    EAN / GTIN 4047109072503
    Número del fabricante H52 82400.1082

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    145
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    145
    Aluminio > 10 % Si
    N
    130
    Acero < 500 N/mm²
    P
    80
    Acero < 750 N/mm²
    P
    70
    Acero < 900 N/mm²
    P
    65
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    55
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    40
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    45
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Material de corte = BK 82.
    A partir de tamaño 5, con aportación interna de refrigerante; con diámetros reducidos, el refrigerante se transmite a través del soporte.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra