{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 5 mm | |
Longitud útil | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ del mango d | 8 mm | |
Radio R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,5 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 1 mm | |
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/8, 16/8 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240119 5 | |
EAN / GTIN | 4047109071148 | |
Número del fabricante | H51 51200.0282 |