{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 4 mm | |
Longitud útil | 20 mm | |
⌀ del mango d | 4 mm | |
Radio R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,3 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,8 mm | |
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/4, 16/4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240119 4 | |
EAN / GTIN | 4047109071063 | |
Número del fabricante | H51 41200.0182 |