Soporte de acero KOMET® KD, Tipo: KD8

Número de artículo: 240072 KD8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del mango 120 mm
Anchura del mango 12 mm
Altura del mango h 21 mm
Asiento □ 8×8 mm
Altura del filo de corte redonda 8 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240072 KD8
EAN / GTIN 4047109015555
Número del fabricante H05 65010

Descripción

Ejecución:

Soporte con 2 posibilidades de sujeción.

Aplicación:

Para el alojamiento de mangos redondos y cuadrangulares.