Soporte de acero KOMET® KD, Tipo: KD10

Número de artículo: 240072 KD10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del mango 120 mm
Anchura del mango 12 mm
Altura del mango h 21 mm
Asiento □ 10×10 mm
Altura del filo de corte redonda 10 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 240072 KD10
EAN / GTIN 4047109015562
Número del fabricante H05 65020
Fabricante Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Ejecución:

Soporte con 2 posibilidades de sujeción.

Aplicación:

Para el alojamiento de mangos redondos y cuadrangulares.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra