Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5 A1/2A

Número de artículo: 240014 A1/2A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A1/2A
Material de corte HSS Co 5
Altura h 16 mm
Anchura b 4 mm
Longitud total L 150 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240014 A1/2A
EAN / GTIN 4047109015654
Número del fabricante H10 15110.91

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra