Cuchilla de tronzar KOMET® HSS-Co5 A0

Número de artículo: 240014 A0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
45 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo A0
Material de corte HSS Co 5
Altura h 10 mm
Anchura b 2,7 mm
Longitud total L 100 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 240014 A0
EAN / GTIN 4047109015623
Número del fabricante H10 15020.91

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra